※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
SNSJISVプーリ B形2本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
de外径(Φmm)
156
156
156
129
136
143
146
151
161
166
171
176
181
191
201
211
223
235
247
261
291
311
326
366
411
461
511
571
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76242311
品番
145 × B2
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法S1(mm)
15
寸法S2(mm)
19
幅W(mm)
44
ボス径db(mm)
71
de外径(Φmm)
156
呼び径dm(mm)
145
寸法h(mm)
20
寸法l(mm)
40
下穴径d(Φmm)
12
溝の形
B
溝数
2
質量(kg)
3.1
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
40
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0346
不つり合い質量許容値(g)
2.0