TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/さじ/トング
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用トング
ホットハンド ハンドタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
中
注文コード
76242627
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス、スチール、磁器、その他加熱されたものを持ちたい時、大変便利です。
種類
ハンドタイプ
サイズ
中
本体寸法(mm)
170×86
色
白
耐熱温度(℃)
250
材質
シリコンゴム製