画像準備中

サンロンCチューブ 5m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)8 注文コード76242898 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は内径など15種類から選べます 他の種類を見る

レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。
チューブは内層と外層の二重構造で、内層にはエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒・耐熱性にすぐれています。
非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。

内径(Φmm)8 外径(Φmm)11 ブルー 定尺(m)100 チューブ長さ(m)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76242898 - 02837125 161-17-05-29 サンロンCチューブ 神田ゴム化学 サンロンCチューブ 神田ゴム化学 1巻(5m) 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする