TGK(東京硝子器械)
シリコンゴム栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
1個
1袋(10個)
1袋(5個)
下径(Φmm)
5
28
29
32
34
37
4
5
9
14
15
16
20
23
25
6
12
19
21
10
39
上径(Φmm)
8
32
35
37
39
41
7
8
11
16
19
20
23
28
30
9
12
22
25
14
43
栓(色)
レッド
ブルー
グリーン
イエロー
ホワイト
全110種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76243013
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥460
No.
M-8
栓(色)
レッド
上径(Φmm)
8
下径(Φmm)
5
高さ(mm)
15
材質
シリコン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76243013
-
35587745
M-8
シリコンゴム栓(カラー)
神田ゴム化学
1袋(10個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました