300 × C3 SNSJISVプーリ C形3本掛 カネミツ 76243501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300 × C3 SNSJISVプーリ C形3本掛 カネミツ 76243501
300 × C3 SNSJISVプーリ C形3本掛 カネミツ 76243501

SNSJISVプーリ C形3本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
de外径(Φmm)314
314
194
199
204
209
214
220
226
232
238
244
250
257
264
279
294
329
369
414
464
514
574
644
724
814
914
内容量1個注文コード76243501品番300 × C3
参考基準価格(税別)¥28,870販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法S2(mm)7幅W(mm)85ボス径db(mm)100de外径(Φmm)314呼び径dm(mm)300寸法h(mm)25.5寸法l(mm)71下穴径d(Φmm)22溝の形C溝数3質量(kg)15.0種類Vプーリー適合軸径(最大)(Φmm)56GD2(kgf・m2)0.787不つり合い質量許容値(g)9.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする