※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
SNSJISVプーリ C形3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
de外径(Φmm)
414
414
414
194
199
204
209
214
220
226
232
238
244
250
257
264
279
294
314
329
369
464
514
574
644
724
814
914
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76243535
品番
400 × C3
参考基準価格(税別)
¥45,430
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
寸法S2(mm)
2.5
幅W(mm)
85
ボス径db(mm)
125
de外径(Φmm)
414
呼び径dm(mm)
400
寸法h(mm)
26
寸法l(mm)
80
下穴径d(Φmm)
25
溝の形
C
溝数
3
質量(kg)
21.0
種類
Vプーリー
適合軸径(最大)(Φmm)
71
GD
2
(kgf・m
2
)
2.12
不つり合い質量許容値(g)
13.4