TGK(東京硝子器械)
シリコンゴム栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
1個
1袋(10個)
1袋(5個)
下径(Φmm)
16
28
29
32
34
37
4
5
9
14
15
16
20
23
25
6
12
19
21
10
39
上径(Φmm)
20
32
35
37
39
41
7
8
11
16
19
20
23
28
30
9
12
22
25
14
43
栓(色)
ホワイト
ブルー
グリーン
イエロー
ホワイト
全110種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
76243984
品番
-
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥316
販売価格(税別)
¥
287
バスケットに入れる
No.
4
栓(色)
ホワイト
上径(Φmm)
20
下径(Φmm)
16
高さ(mm)
24
材質
シリコン