シリコンゴム栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
下径(Φmm)34
上径(Φmm)39
栓(色)ホワイト
内容量1個注文コード76244079品番-
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥392
販売価格(税別)
356
No.13栓(色)ホワイト上径(Φmm)39下径(Φmm)34高さ(mm)35材質シリコン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする