TGK(東京硝子器械)
シリコンWキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)
Φ32
Φ32
Φ25
規格
アカ 18Φ
アオ 18Φ
キイロ 15Φ
キイロ 18Φ
シロ 15Φ
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76244115
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
規格
アカ 18Φ
上径(Φmm)
18.5
中径(Φmm)
18
下径(Φmm)
13.5
高さ(mm)
Φ32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76244115
-
35588847
18Φ
カラーシリコンWキャップ
TGK(東京硝子器械)
1袋(10個)
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました