TGK(東京硝子器械)
シリコンWキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)
Φ25
Φ32
Φ25
規格
アオ 15Φ
アオ 18Φ
キイロ 15Φ
キイロ 18Φ
シロ 15Φ
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76244124
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
規格
アオ 15Φ
上径(Φmm)
16.5
中径(Φmm)
15
下径(Φmm)
12
高さ(mm)
Φ25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76244124
-
35588865
15Φ
カラーシリコンWキャップ
TGK(東京硝子器械)
1袋(10個)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました