曜日別特売

シリコンWキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)Φ25
規格ミドリ 15Φ
内容量1袋(10個)注文コード76244149品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
規格ミドリ 15Φ上径(Φmm)16.5中径(Φmm)15下径(Φmm)12高さ(mm)Φ25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76244149-3558889215Φ- カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械) 35588892カラーシリコンWキャップTGK(東京硝子器械)1袋(10個)
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする