TGK(東京硝子器械)
シリコンWキャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
高さ(mm)
Φ32
Φ32
Φ25
規格
キイロ 18Φ
アオ 18Φ
キイロ 15Φ
キイロ 18Φ
シロ 15Φ
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76244167
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
規格
キイロ 18Φ
上径(Φmm)
18.5
中径(Φmm)
18
下径(Φmm)
13.5
高さ(mm)
Φ32