TGK(東京硝子器械)
シリコンWキャップ 18Φ段付 10個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
規格
アオ 18Φ(段付)
アオ 18Φ(段付)
ミドリ 18Φ(段付)
キイロ 18Φ(段付)
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76244307
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
規格
アオ 18Φ(段付)
上径(Φmm)
21
中径(Φmm)
16.5
下径(Φmm)
14
高さ(mm)
Φ34