シリコンWキャップ 18Φ段付 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
規格シロ 18Φ(段付)
内容量1袋注文コード76244334品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
規格シロ 18Φ(段付)上径(Φmm)21中径(Φmm)16.5下径(Φmm)14高さ(mm)Φ34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76244334-3558897118Φ段付- カラーシリコンWキャップ TGK(東京硝子器械) 35588971カラーシリコンWキャップTGK(東京硝子器械)1袋(10個)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする