TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
TGK(東京硝子器械)の ピペット/ピペッター/スポイト
TGK(東京硝子器械)の スポイト(トランスファーピペット)
ベローズスポイト#500ML 100本入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
76244377
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,396
販売価格(税別)
¥
2,178
バスケットに入れる
容量(mL)
0.5
長さ(mm)
125
適合
目盛なし
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
●持ち手ジャバラの径(Φmm):約11