岡野製作所
岡野製作所の 研究関連用品・実験用必需品
岡野製作所の 液送/ポンプ類
岡野製作所の 液送/ポンプ関連品
ゲージポートオスネジ付
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
76
注文コード
76245086
品番
JMG-W15-1/4R
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ゲージポートΦ15,Φ18兼用オスネジ付き
寸法A(Φmm)
16
B
R1/4
寸法L(mm)
76
材質
ステンレス(SUS304)