※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージポートオスネジ付

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)76 注文コード76245138 品番JMG-W15/18-3/8R
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は寸法Lなど6種類から選べます 他の種類を見る
タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用オスネジ付き 寸法A(Φmm)16 BR3/8 寸法L(mm)76 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする