※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡野製作所
岡野製作所の 研究関連用品・実験用必需品
岡野製作所の 液送/ポンプ類
岡野製作所の 液送/ポンプ関連品
オイルミストトラップ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●対応エレメント:TME100-145
注文コード
76245165
品番
TMC-1000
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・寸法L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
オイルミストトラップ
入力
R1
最大流量
1000L/min
寸法(mm)
L:231mmA:27mmB:146mmC:58mmD:148mmE:128mmF:74
仕様
●対応エレメント:TME100-145