岡野製作所
岡野製作所の 研究関連用品・実験用必需品
岡野製作所の 液送/ポンプ類
岡野製作所の 液送/ポンプ関連品
排気口変換アダプタ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
G1
入力
G3/4
注文コード
76245208
品番
G3/4A-G1-68
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
出力・入力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
排気口変換アダプタ
入力
G3/4
出力
G1
寸法A(mm)
42.5
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
80