画像準備中

ゲージポートNW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)46 注文コード76245253 品番JMG-15-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は寸法Lなど7種類から選べます 他の種類を見る
タイプゲージポートNWフランジ付 寸法A(Φmm)55 寸法B(Φmm)36 寸法C(Φmm)16 寸法L(mm)46 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする