※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡野製作所
岡野製作所の 研究関連用品・実験用必需品
岡野製作所の 液送/ポンプ類
岡野製作所の 液送/ポンプ関連品
ゲージポートNW
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245278
品番
JMG-21-25A
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
タイプ
ゲージポートNWフランジ付
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
36
寸法C(Φmm)
22
寸法L(mm)
43
材質
ステンレス(SUS304)