岡野製作所
岡野製作所の 研究関連用品・実験用必需品
岡野製作所の 液送/ポンプ類
岡野製作所の 液送/ポンプ関連品
ゲージポートΦ15・18兼用
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76245296
品番
JMG-W15/18-25A
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
タイプ
ゲージポートΦ15,Φ18兼用NWフランジ付き
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
36
寸法C(Φmm)
16
寸法L(mm)
48
材質
ステンレス(SUS304)