※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡野製作所
岡野製作所の 研究関連用品・実験用必需品
岡野製作所の 液送/ポンプ類
岡野製作所の 液送/ポンプ関連品
オイルミストトラップ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●エレメント 本数:1
寸法L(mm)
140
注文コード
76245393
品番
JM-708CF2-R
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・寸法L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
入力
G3/4
出力
開放
エレメント型式
JEC-65-60
寸法L(mm)
140
寸法A(mm)
81
寸法B(mm)
116
寸法C(mm)
11
材質
本体(JM型)/アルミニウム製(アルマイト加工)
仕様
●エレメント 本数:1
最大流量(L/min)
200
商品タイプ
本体