TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
口金ブラシ 197-03
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76245576
品番
373003860
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥436
販売価格(税別)
¥
396
バスケットに入れる
超ミニブラシです。わずかな隙間や小さい物の清掃に最適。
柄が針金(スチール)なので、曲げることができ、便利です。
全長(mm)
143
毛幅(mm)
10
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
23
材質(毛)
ポリプロピレン