TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
刷毛 PBT先付ナイロン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76245646
品番
734000430
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,154
販売価格(税別)
¥
1,049
バスケットに入れる
しなやかさを追求した、衛生的な刷毛です。
毛のやわらかさは、「スーパーソフト」と「ソフト」の2種類です。
抗菌剤入りのプラスチックハンドルです。
タイプ
ソフト
幅(mm)
40
全長(mm)
260
耐熱温度(℃)
80
サイズ
極細
毛丈(mm)
45
材質(毛)
PBT樹脂毛