TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 洗浄周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ブラシ
刷毛 PBT先付ナイロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
30
サイズ
極細
タイプ
黒ソフト
注文コード
76245664
品番
734000570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
幅・サイズ・タイプ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかさを追求した、衛生的な刷毛です。
毛のやわらかさは、「スーパーソフト」と「ソフト」の2種類です。
抗菌剤入りのプラスチックハンドルです。
タイプ
黒ソフト
幅(mm)
30
全長(mm)
260
耐熱温度(℃)
80
サイズ
極細
毛丈(mm)
45
材質(毛)
PBT樹脂毛