TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/さじ/トング
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
ヘラ 木柄ステン薄口パレット曲
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
205
規格
4L
注文コード
76245874
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ミニサイズの段付きパレットです。
タイプ
薄口パレット曲
規格
4L
本体寸法(mm)
205
材質
ステンレス(ヘラ)/木(ハンドル)
寸法(mm)
75(平らな部分)
全長(mm)
205