画像準備中

グランカラーミキシングボウル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76246005 品番 439000060
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

レッド、ブルー、グリーンの3つのカラー。工程別、部門別に使い分けることができます。
半透明で中味が見えやすく、わかりやすいです。
高耐熱素材TPXを使用しています。汚れが落ちやすくボールに色移りしにくいので、お手入れが楽です。安全性にも優れています。

サイズ(cm)21 ブルー 本体寸法(mm)Φ212×100H 容量(L)約1.9 本体質量(g)約104 材質ポリメチルペンテン(TPX樹脂) 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする