画像準備中

グランカラーミキシングボウル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)24 ブルー 注文コード76246039 品番439000090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥960
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

レッド、ブルー、グリーンの3つのカラー。工程別、部門別に使い分けることができます。
半透明で中味が見えやすく、わかりやすいです。
高耐熱素材TPXを使用しています。汚れが落ちやすくボールに色移りしにくいので、お手入れが楽です。安全性にも優れています。

サイズ(cm)24 ブルー 本体寸法(mm)Φ242×115H 容量(L)約2.8 本体質量(g)約136 材質ポリメチルペンテン(TPX樹脂) 耐熱温度(℃)200 耐冷温度(℃)-20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76246039 439000090 57565595 24cm ENDOグランカラーミキシングボール ホワイトサム ENDOグランカラーミキシングボール ホワイトサム 1枚 889 税込978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする