スプリング式ノーズコーンにより、チップを最小の力で最小の力で最適な状態に装着できます(5mL、10mLタイプを除く)。
市販されているマイクロピペットの中でもトップクラスの軽量性を実現しています。
熱、酸、アルカリ、カビ、漂白、経年劣化、日光、磨耗への耐性にすぐれた有機ポリマーForton(R)をピストン部に使用しています。
丸ごとオートクレーブ可能です。
Eppendorf Research plusメカニカルピペットは50 年以上にわたる液体ハンドリング技術の革新を引き継いでおり、世界で最も広く使用されているピペットの1つです。今日入手可能な最も安全で人間工学的なピペットの1つを提供します。Research plusマイクロリットルピペットは、お客様の毎日の実験室作業における健康を守ります。よく知られているEppendorfPhysioCare Concept(R)の先駆けであり、ピペッティング中に手や腕にかかる負担を大部分軽減します。 Research plusは、Eppendorf製品ファミリーで最軽量かつの最低操作力によるピペット系列です。これよりも軽い力で操作できるのはメーカーのEppendorf電子ピペットしかありません。優れた柔軟性をお楽しみいただき、固定または可変容量のシングルチャンネルピペットと8、12、16、24チャンネルのマルチチャンネルピペットオプションから選択してください。