画像準備中

Xplorer plus 1ch

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 レッド 注文コード76246669 品番4861 000.736
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は容量・色3種類から選べます 他の種類を見る

エッペンドルフエクスプローラーは電動ピペットです。
シングル、8および12チャンネルピペットが0.5μL〜10mLの液体容量を吸収および分注するために設計されています。さらに、マニュアルでのピペッティングの潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。
直感的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現性の新しいスタンダードを設定しました。
9つの異なる言語に設定できます:中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ポルトガル語、スペイン語。
Xplorerピペットは正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。
その場合、疲労のないピペッティングが実行でき、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
Eppendorf Xplorer電動ピペットはシングル、8チャンネル、12チャンネルピペットが0.5μL〜10 mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、マニュアルトピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。 直観的な操作コンセプトと人間工学的デザインは、Eppendorf PhysioCare Concept(R)によってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerデジタルピペットは、正確に調節できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な装置です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。

チャンネル数1 レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする