画像準備中

epTIPSセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1920本) 注文コード76247256 品番0030 076.036
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

初めて、マイクロピペットチップには弾力性のある成形溝があります。 これらは、作動力を最小限に抑えながら、完璧なシールを可能にするのに必要なだけチップを伸ばすことを可能にします。ピペットとチップのこの完全に調整されたシステムを使用することのあなたの利点は、減少したチップの取り付けと排出力と組み合わされた際立ったそして信頼性のあるチップフィットと堅さです。新しいマイクロピペットチップは非常に細かいチップ形状と、完璧なチップアラインメントを可能にする並外れた同軸性を備えているため、384 ウェルすべてを完全に打つのは簡単ではありません。

容量範囲(μL)0.5〜100 ライトイエロー 寸法(mm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする