Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
Kartell(カルテル)の 実験研究用配管材バルブ
逆流止めバルブ PP製 8-9-10 418
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76248437
品番
418
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
内径8-9-10mmのチューブに接続します。
水圧が低下した時、水の逆流を防ぎます。
チューブシステムや真空装置にでも有効です。
最大2BAR/最小0.07BAR
タイプ
PP製
外径(Φmm)
8-9-10
仕様
バルブ素材:DUTRAL
材質
PP
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。