水中試験管立 PP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合試験管(Φmm)13配列6×15注文コード76248498品番564-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,220

比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。
白、赤、青、黄の4色があります。
オートクレーブ可。
ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。
英数字がグリッド上部に表示されています。

寸法(mm)約105×約245×約55H材質ポリプロピレン(PP)寸法(縦×横)(mm)13×13(穴)適合試験管(Φmm)13立て数(本)90高さ(mm)63(足まで)配列6×15
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76248498564-0302848544198-19-70-11564-03 水中試験管立 Kartell(カルテル) 02848544水中試験管立Kartell(カルテル)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする