※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライド用トレー PVC製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 収納枚数(枚)20 注文コード76248735 品番672
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は収納枚数など2種類から選べます 他の種類を見る

白色のPVC製で、染色されたスライドの識別が容易です。標準スライド76×26mmの保存用にも適しています。

本体寸法(mm)340×190×8 TGK品番198-19-78-05 材質PVC 内径(Φmm)27.5×77(スライド枠) 深さ(mm)約2(スライド枠) 収納枚数(枚)20
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする