※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の 顕微鏡周辺用品
Kartell(カルテル)の スライド/カバーグラスケース
スライド用トレー PVC製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
収納枚数(枚)
40
注文コード
76248744
品番
673
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
収納枚数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
白色のPVC製で、染色されたスライドの識別が容易です。標準スライド76×26mmの保存用にも適しています。
本体寸法(mm)
660×190×8
TGK品番
198-19-78-06
材質
PVC
深さ(mm)
約2(スライド枠)
収納枚数(枚)
40
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。