※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイスバケツ 発泡PUR製 4.5L 1000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76248918 品番1000
参考基準価格(税別)¥25,320 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
容量(L)4.5 材質発泡PUR(ポリウレタン) 外形寸法(mm)上部Φ320、高さ198、底部Φ180 肉厚(mm)約15 内形寸法(mm)上部Φ247、高さ179、底部Φ142
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする