曜日別特売
300 × 8V-4 SNS パワーシーブ 8V4本掛 カネミツ 76248943

300 × 8V-4 SNS パワーシーブ 8V4本掛 カネミツ 76248943
300 × 8V-4 SNS パワーシーブ 8V4本掛 カネミツ 76248943

SNS パワーシーブ 8V4本掛

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可64日以内出荷とは
下穴径d(Φmm)50
寸法dm(mm)295
295
310
315
330
335
350
355
370
375
395
415
420
435
445
455
470
475
495
535
555
595
625
705
795
895
995
内容量1個注文コード76248943品番300 × 8V-4
参考基準価格(税別)¥98,320販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
寸法B(mm)123.8寸法H(mm)40寸法S1(mm)130ボス径db(mm)160寸法dm(mm)295寸法l(mm)130下穴径d(Φmm)50溝の形8V溝数4質量(kg)51最大軸穴径(mm)95総幅(mm)130GD2(kgf・m2)1.85呼び径de300不つり合い質量許容値(g)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする