※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
SNS パワーシーブ 8V4本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
下穴径d(Φmm)
55
50
55
60
65
寸法dm(mm)
395
395
395
350
355
370
375
415
420
435
295
310
315
330
335
445
455
470
475
495
535
555
595
625
705
795
895
995
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76249031
品番
400 × 8V-4
参考基準価格(税別)
¥137,540
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
123.8
寸法H(mm)
40
寸法S1(mm)
140
ボス径db(mm)
200
寸法dm(mm)
395
寸法l(mm)
140
下穴径d(Φmm)
55
溝の形
8V
溝数
4
質量(kg)
65
最大軸穴径(mm)
110
総幅(mm)
140
GD
2
(kgf・m
2
)
4.35
呼び径de
400
不つり合い質量許容値(g)
65