※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボトルトップディスペンサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76249155 品番 83005
参考基準価格(税別)¥79,680 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。
ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。
モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。
鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2〜50)
付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。
付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45
Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40
本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。
オートクレーブ可
分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。

分注範囲(mL)1.0〜5.0 1目盛(mL)0.1 寸法(mm)ノズル先端の外径:3
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
※写真のボトルは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする