曜日別特売

ビーカー PMP製 50mL 1721 青目盛付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76249243品番1721
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

Kartell青目盛付きPMP製のビーカーです。
オートクレーブ可。

容量(mL)50目盛(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)42×60材質ポリメチルペンテン(PMP)種類ビーカー
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする