※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空デシケーター PP製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76249295 品番550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,250
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。

内径(Φmm)150 高さ(mm)190 本体質量(g)400 サイズ(mm)・最大外径:173mm ・胴部外径:145mm ・最下部外径:105mm ・足高:12mm ・胴部の筋までの高さ:60mm・フランジまでの高さ:85mmコック…上部までの全高:195mm 高さ:40mm 長:59mm先端外径:8Φ 先端内径:4.5Φ・蓋…外径:約166Φ 内径:約148Φ 内高:148mm 深さ:約65mm中板の上から蓋までの内寸:90mm 底から中板までの高さ:約26
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
※真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76249295 550 02847573 #550 真空デシケーター TGK(東京硝子器械) 真空デシケーター TGK(東京硝子器械) 1個 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする