※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空デシケーター PP製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76249304 品番 230
参考基準価格(税別)¥25,360 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。

内径(Φmm)200 高さ(mm)230 本体質量(g)850 サイズ(mm)最大外径:235mm胴部外径:190mm最下部外径:143mm足高:15mm胴部の筋までの高さ:65mmフランジまでの高さ:115mmコック上部までの全高:240mm蓋上部までの高さ:235mm中板から蓋までの内寸:123mmコック先端外径:8.3Φ蓋内径:195Φ蓋内高:193 TGK品番198-19-45-02 耐薬品性あり
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
※真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする