※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空デシケーター PP製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76249313 品番 554
参考基準価格(税別)¥31,850 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

2.6kPaの真空に24時間耐えます。
本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。
本体のみぞに使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。
PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。

内径(Φmm)250 高さ(mm)300 本体質量(g)1300 サイズ・胴部…外径:235 外径:282(最大) 最下部:176・足高:18 ・胴部の筋までの高さ:80・フランジまでの高さ:145・コック…先端外径:8Φ 全高:295 付け根の外径:約16.8Φ・蓋…内径:248Φ 内高:233 TGK品番198-19-45-03 材質(本体)ポリプロピレン
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
※真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする