※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空デシケーター用O-リング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76249356 品番555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,290
この商品はTGK品番など3種類から選べます 他の種類を見る
適合内径(Φmm)150用 内径(Φmm)約152 材質ネオプレン 仕様●ゴムの太さ(mm):3.3
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76249356 555 02847643 #555 デシケーター用Oリング TGK(東京硝子器械) デシケーター用Oリング TGK(東京硝子器械) 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする