※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空デシケーター用O-リング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76249365 品番 556
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合内径(Φmm)200用 内径(Φmm)約203 材質ネオプレン 仕様●ゴムの太さ(mm):3.3 TGK品番198-19-45-42
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする