※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
SNS パワーシーブ 8V6本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
下穴径d(Φmm)
65
55
60
65
75
寸法dm(mm)
705
705
705
495
535
555
595
625
795
295
310
315
330
335
350
355
370
375
395
415
420
435
445
455
470
475
895
995
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76249433
品番
710 × 8V-6
参考基準価格(税別)
¥385,570
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
181
寸法H(mm)
42
寸法S1(mm)
-
ボス径db(mm)
220
寸法dm(mm)
705
寸法l(mm)
181
下穴径d(Φmm)
65
溝の形
8V
溝数
6
質量(kg)
167
最大軸穴径(mm)
120
総幅(mm)
181
GD
2
(kgf・m
2
)
43.3
呼び径de
710
不つり合い質量許容値(g)
167