Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 診察・検査器具
Kartell(カルテル)の 採尿・採便用品
Kartell(カルテル)の 蓄尿容器
蓄尿びん PE製 482 Φ130×250H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76249453
品番
482
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
2500mLまでの目盛りと試料抽出口付き。
口径(Φmm)
74
寸法(mm)
Φ130×250H
材質
PE
仕様
●目盛刻み(mL):100
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。