※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
SNS パワーシーブ 8V8本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
下穴径d(Φmm)
60
60
65
75
寸法dm(mm)
355
355
355
295
310
315
330
335
350
370
375
395
415
420
435
445
455
470
475
495
535
555
595
625
705
795
895
995
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76249546
品番
360 × 8V-8
参考基準価格(税別)
¥260,370
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
寸法B(mm)
238.2
寸法H(mm)
42
寸法S2(mm)
73.2
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
355
寸法l(mm)
165
下穴径d(Φmm)
60
溝の形
8V
溝数
8
質量(kg)
118
最大軸穴径(mm)
140
総幅(mm)
238.2
GD
2
(kgf・m
2
)
7.08
呼び径de
360
不つり合い質量許容値(g)
118