Kartell(カルテル)
秤量びん PP製 360mL 348 Φ70×118H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76249828
品番
348
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
軽量で気密性にすぐれた、フタ付きの秤量びんです。
120℃までの熱に耐え、耐酸性にすぐれています。
容量(mL)
360
本体質量(g)
約44
材質
PP
高さ(mm)
118(キャップ外した)
内径(Φmm)
70
全高(mm)
74.5
寸法(Φ×高さH)(mm)
70×118
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。